WLAN Bridge CFW3100
WLAN-Bridge CFW3100
ZB-WLAN-BRIGE-CFW3100-WEISS
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einfache Montage
- Verbindet den Türantrieb mit dem Internet
- Integration in das Heimnetzwerk
- Nutzung von Sprachassistenten wie Amazon Alexa und Google Home möglich
- Prüfung der Zutrittshistorie auch von unterwegs möglich
Für die Inbetriebnahme wird ein Bluetooth-fähiges Smartphone (Bluetooth 4.0 LE und höher) und die aktuelle kostenlose App für iOS- oder Android benötigt.
Es kann max. ein Türantrieb CFA3100 angelernt werden.
Anforderungen:
- IEEE 802.11 b/g/n WLAN-Netzwerk (2,4 GHz)
- Internetverbindung
- Freie Steckdose (230V), max. 5 Meter Abstand zum Türschlossantrieb
Nicht kompatibel mit FCA3000.
Datenblätter(X)
![]() | |
Einsatzbereich | Privatbereich |
Geeignet für | Türschlossantrieb CFA3100 |
Montageart | Zum Stecken |
Werkstoff Abdeckung | Kunststoff |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Farbe Abdeckung | Weiß |
Datenübertragungsart | WLAN/Bluetooth |
Umgebungstemperatur min./max. | 0 bis 40 °C |
EG Konformitätserklärung (CE) | Ja |
EPD-Umweltdeklaration | Ja |
Lieferumfang | 1x WLAN Bridge, 1x Keycard |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!