Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

WIPE-N-SHINE nal For fjerning av vanndråper med håndtak og montering

Nal med håndtak Wipe-N-Shine
NAL 350MM

Art.-nr. 0891350205
EAN 4038898454281
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
Med håndtak og montering for fjerning av vanndråper
  • Kan brukes med teleskophåndtak

  • Den myke gummien sørger for skånsom behandling og optimal beskyttelse av overflater

  • Holdbart
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Wipe-N-Shine passer ideelt for fjerning av vann fra overflater. Den myke gummien beskytter maling og vinduer, og det vises ikke merker etter bruk. Kan festes på alle typer Würth-håndtak, noe som gjør det enkelt å rengjøre busser, lastebiler, tog osv.

Farge

Grønn

Materiale

Polyoksymetylen, termoplastiske elastomer

Lengde

350 mm

Bredde

198 mm

Høyde

53 mm

Produktvekt (per element)

206 g

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger