Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

WIG kaynak sistemi 180 AC/DC

WIG kaynak sistemi 180 AC/DC

Ürün no. 5952000181

EAN 4046777421903

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
WIG kaynak sistemi 180 AC/DC

Ürün no. 5952000181
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
Kullanımı kolay WIG tam profesyonel sistem. Gerek şantiyede gerekse atölyede, sistemin tam uygunluğunun keyfini çıkarırsınız.

Temas ve yüksek frekans ateşleme


Temassız HF ateşleme, basma düğmesi ile mümkündür, konvansiyonel kontak ateşlemesine dönüştürülebilir



Çok amaçlı


AC/DC ile alüminyum kaynak da mümkün, elektrot kaynağına dönüştürülebilir



Optimal oksidasyon koruması


Otomatik gaz yönetimi sayesinde tungsten elektrot ve ek yeri oksidasyona karşı optimal olarak korunur.



Enerji tasarruflu


Fan beklemede fonksiyonu, modern performans elektroniği



İş hafızası


Elektrot ve TIG başına iki kaynak işi depolanabilir.



Toz ve neme karşı koruma


PCB için özel kaplama



Hafif ve kompakt


180 A (%35 ED) ile 13,3 kg



Montaj uygulaması için optimal


IP23 ve S işareti



Dayanıklı


60 cm düşme güvenliği (standartlara göre en az 25 cm)

Performans Kanıtı

Baskı: CE, S

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

TIG kaynak


Uygun gaz %100 argon

Nominal voltaj

230 V/AC

Kaynaklanabilir elektrotlar

1,5 - 4,0 mm

Kaynaklanabilir TIG kaynak elektroları

1,0 - 3,2 mm

Min./maks. elektrot kaynak akımı

10-150 A

Min./maks. TIG kaynak akımı

3-180 A

Maks. akımda (40°C) açma süresi

35 %

ED %100 değerinde kaynak akımı

130 A

ED %60 değerinde kaynak akımı

150 A

Ürün ağırlığı (parça başına)

13,300 kg

IP koruma sınıfı

IP 23

Yükseklik

390 mm

Genişlik

191 mm

Uzunluk

493 mm

Kaynaklanabilir malzeme kalınlığı

Alüminyum, 1 - 5 mm, Bakır, 1 - 3 mm, Çelik, 10 mm'ye kadar, Çelik/paslanmaz çelik 1-8 mm

WIG kaynak sistemi 180 AC/DC dahil:
1 x
Hızlı gaz hortumu

GASHOSE-F.WIG180-AC/DC-W.QCKLOK-1,8M

Miktar: 1 x
1 x
Kaynak makinesi WIG 180 için topraklama kablosu

ERTHCBL-(F.WELDDEV-WIG180)-AC/DC-4M

Açıklama:
4 m
Miktar: 1 x
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
Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Çift basma düğmesi şaloma için TIG şaloma WLT 26

WIG-TRCH-F.WELDSYS-WLT26-AC/DC-DD-4M

With adjustable neck and ball joint for greater handiness when working
x 1 ad.
Çift basma düğmesi şaloma için TIG şaloma WLT 26

WIG-TRCH-F.WELDSYS-WLT26-AC/DC-DD-8M

With adjustable neck and ball joint for greater handiness when working
x 1 ad.
Üst-alt şaloma için TIG şaloma WLT 26

WIG-TRCH-(F.WIG180-AC/DC-UD)-4M

With adjustable neck and ball joint for greater handiness when working
x 1 ad.
Üst-alt şaloma için TIG şaloma WLT 26

WIG-TRCH-(F.TIG180-AC/DC-UD)-8M

With adjustable neck and ball joint for greater handiness when working