WIG hegesztőberendezés WIG 180 AC/DC
WIG hegesztőberendezés WIG 180 AC/DC
Cikksz. 5952000181
EAN 4046777421903
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Névleges feszültség | 230 V/AC |
Hegeszthető elektródák | 1,5–4,0 mm |
Hegeszthető TIG hegesztőpálca | 1,0–3,2 mm |
Min./max. elektródás hegesztőáram | 10-150 A |
Min./max. TIG hegesztési áram | 3-180 A |
Használati idő max. teljesítmény mellett (40 °C) | 35 % |
Hegesztő áram - ED 100% | 130 A |
Hegesztőáram - ED 60% | 150 A |
Terméktömeg (darabonként) | 13,300 kg |
IP érintésvédelemi osztály | IP 23 |
Magasság | 390 mm |
Szélesség | 191 mm |
Hosszúság | 493 mm |
Hegeszthető anyagvastagság | Alumínium, 1–5 mm, Réz, 1–3 mm, Acél, 10 mm-ig, Acél/nemesacél, 1–8 mm |
FÖLDELŐKÁBEL-WIG180-AC/DC-25NMM-4M