Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

WIG-Schweißstab

WIG-Schweißstab für Edelstahl-Verschweißungen
SHWSSTAB-WIG-1.4430-1,6MMX1M

Art.-Nr. 09827116
EAN 4045727285176

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

für Edelstahl-Verschweißungen
  • SG X2 CrNiMo 1912, DIN 8556

  • Bezeichnung nach AWS A 5.9: ER 316 L-Si

  • Werkstoffnummer 1.4430
Hinweis

Schweißstäbe werden mit Gleichstrom-Pol verschweißt.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet für Verbindungsschweißungen an folgenden Grundwerkstoffen:


1.4301, 1.4306, 1.4401, 1.4404, 1.4408, 1.4435, 1.4436, 1.4541, 1.4550, 1.4552, 1.4571, 1.4573, 1.4580, 1.4581, 1.4583

Drahtdurchmesser

1,6 mm

Länge

1000 mm

Gewicht

5 kg

Werkstoffbezeichnung

SG X2 CrNiMo 1912

Werkstoff

Edelstahl, 1.4430, X2CrNiMo19-13

Zusammensetzung des Lotanteils (Gewicht-%) von C

0.025 %

Dehngrenze (Rp 0,2 Wert) min.

350 N/mm²

Schutzgas

Argon

Zugfestigkeit min./max.

600-700 N/mm²

Bruchdehnung min.

30 %

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen