WIG-Schweißstab für Edelstahl-Verschweißungen
WIG-Schweißstab für Edelstahl-Verschweißungen
SHWSSTAB-WIG-1.4430-1,6MMX1M
Art.-Nr. 09827116
EAN 4045727285176
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- SG X2 CrNiMo 1912, DIN 8556
- Bezeichnung nach AWS A 5.9: ER 316 L-Si
- Werkstoffnummer 1.4430
Schweißstäbe werden mit Gleichstrom-Pol verschweißt.
Datenblätter(X)
Geeignet für Verbindungsschweißungen an folgenden Grundwerkstoffen:
1.4301, 1.4306, 1.4401, 1.4404, 1.4408, 1.4435, 1.4436, 1.4541, 1.4550, 1.4552, 1.4571, 1.4573, 1.4580, 1.4581, 1.4583
Drahtdurchmesser | 1,6 mm |
Länge | 1000 mm |
Gewicht | 5 kg |
Werkstoffbezeichnung | SG X2 CrNiMo 1912 |
Werkstoff | Edelstahl, 1.4430, X2CrNiMo19-13 |
Zusammensetzung des Lotanteils (Gewicht-%) von C | 0,025 % |
Dehngrenze (Rp 0,2 Wert) min. | 350 N/mm² |
Schutzgas | Argon |
Zugfestigkeit min./max. | 600-700 N/mm² |
Bruchdehnung min. | 30 % |