WIG-Brenner WLT 26 für WIG 180 AC/DC UP-Down-Brenner
WIG-Brenner WLT 26 für UP-Down-Brenner
WIG-BRENN-(F.WIG180-AC/DC-UD)-4M
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ein- und Ausschaltung Schweißstrom 1
- Sofortige Absenkung des Schweißstromes (Downslope) 2
- Variable Einstellung des Schweißstromes am Brenner 3
- Brennerschlauch hinter dem Handgriff ist zusätzlich mit einem 40 cm langem Nappaleder überzogen
- Lieferzustand mit Wolframelektrode gold, Ø 2,4 mm, Keramik-Gasdüse Größe 6 und lange Brennerkappe
Verschleißteile passend wie bei Brenner WLV 17 und WLT 17 K
Datenblätter(X)
Länge | 4 m |
Produktgewicht (per Stück) | 2500 g |