WG Fix skruer med panhode
WG Fix, panhode
MONTASJESKR WG-FIX PANH AW20 ELZN 6,3X30
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Rask og enkel montering
- AW-drev for lengre levetid for boret, forbedret kraftoverføring og ingen utskytningskrefter
- Panhode for kontakt over et stort område
- HiLo-gjenge for forhøyet overmoment
- Høy gjengestigning gir rask skrueinnsetting
Skru inn med høy ekstra belastning, lav omdreiningshastighet og momentbegrensning. Stopp innskruingen så snart skruen sitter godt på plass. Sett inn skrue i gipsplate uten forhåndsboring.
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/60011151.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/65790995.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/38175413.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/219556.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/219557.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/219558.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/219560.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/219559.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/219561.jpg)
- Egnet for bruk i teglstein, massiv kalkmurstein og gipsplate
- For montering av gardinstenger, fotlister, bilderammer, bad- og kjøkkentilbehør osv.
![]() | |
Hodetype | Panhode |
Innvendig drev | AW20 |
Pluggdiameter | 6,3 mm |
Plugglengde (l) | 30 mm |
Maks. festehøyde (d a) | 2,5 mm |
Materiale | Stål |
Overflate | Galvanisert |
Nominell bordiameter (d 0) | 4 mm |
Borehulldybde (h 1) | 35 mm |
Gjennomgående hull i komponenten som skal kobles til (d f) | 6,5 mm |
Pluggdiameter [mm] | 6,3 | ||
Brukslaster | |||
Anbefalt brukslast | Teglstein Mz | Frec. [kN] | 0,23 |
Massiv kalkmurstein, KSV | 0,43 | ||
Gipsplater tykkelse ≥ = 9,5¬mm | 0,01 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.