Welding plate Part 3 — series version, type RAP
DIN 3015-3 range, RAP steel plain
WELDPLT-DIN3015-3-RAP-W1-SZ1D
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Tamanho nominal | 1D |
Tamanho nominal de acordo com o DIN | 1 |
Tipo de rosca x diâmetro nominal (d6) | M6 |
Comprimento (l2) | 196 mm |
Largura (b1) | 30 mm |
Espessura (s2) | 3 mm |
DIN | 3015-3 |
Material | Aço |
Superfície | Simples |