Welding plate W.TEC® DUCTING CLAMP part 3 - simple version (AP)
DIN 3015-3 single, phosphated steel W.TEC series
WELDPLT-DIN3015-3-AP-W1-(PHR)-SZ2
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Tamanho nominal de acordo com o DIN | 2 |
Tipo de rosca x diâmetro nominal (d6) | M8,0 |
Comprimento (l2) | 55 mm |
Largura (b1) | 30 mm |
Espessura (s2) | 5 mm |
DIN | 3015-3 |
Material | Aço |
Superfície | Fosfatado |