Welding plate Part 2 — simple version, type SPAL
DIN 3015-2 single, SPAL steel plain
WELDPLT-DIN3015-2-SPAL-W1-SZ8S/6
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Tamanho nominal | 8S |
Tamanho nominal de acordo com o DIN | 6 |
Tipo de rosca x diâmetro nominal (d6) | M20 |
Comprimento (l2) | 226 mm |
Largura (b1) | 80 mm |
Espessura (s2) | 15 mm |
DIN | 3015-2 |
Material | Aço |
Superfície | Simples |