Welding plate DIN3015-1, long version (L), W.TEC series
W.TEC
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/312891156.jpg)
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Tamanho nominal de acordo com o DIN | 5 |
Tipo de rosca x diâmetro nominal (d6) | M6 |
Comprimento (l2) | 92 mm |
Largura (b1) | 30 mm |
Espessura (s2) | 3 mm |
Distância do orifício (e1) | 52 mm |
DIN | 3015-1 |
Material | Aço |
Superfície | Simples |