Welding plate Part 1 — angle version, type BSP
DIN 3015-1 bridge, CLT steel plain
WELDPLT-DIN3015-1-BSP-W1-SZ2
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Tamanho nominal | 2 |
Tamanho nominal de acordo com o DIN | 2 |
Tipo de rosca x diâmetro nominal (d6) | M6 |
Comprimento (l2) | 54 mm |
Largura (b1) | 30 mm |
Espessura (s2) | 3 mm |
DIN | 3015-1 |
Material | Aço |
Superfície | Simples |