WEGA® vernebriller
Vernebriller, Wega
VERNEBRILLE WEGA, KLART GLASS
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Gir høy grad av beskyttelse og maksimum komfort
- Beskytter øynene mot flygende partikler
- Tilpasser seg formen på den enkelte brukers ansikt for komfort og perfekt beskyttelse
Kombinerer egenskapene fra vernebriller og briller med fullt syn
Perfekt passform med tempellengdejustering og tempelhelling
Brilleglassbelegg av høy kvalitet:
- Ripebestandig utside
- Antiduggbehandlet innside
100 % UV-beskyttelse (opptil 400 nm)
Den utmerkede justerbarheten gjør at Wega® vernebriller passer utmerket til bruksforhold som endrer seg ofte. Wega® er en svært pålitelig følgesvenn i dreie- og fresearbeid med mye støv og mange partikler og ved arbeid utendørs. Helhetlig beskyttelse gis også i kombinasjon med annet verneutstyr.
Fargen på linsen | Klar |
Materialet til sikkerhetslinser | Polykarbonat |
UV-beskyttelse | 400 nm |
EN-standard | 166 |
Mekanisk styrke | F (45m/s) |
Markering av sikkerhetslinse | 2C-1,2 W 1 BKN |
Produktvekt (per element) | 49 g |
Belegg på beskyttelsesplate | Permanent anti-tåke interiør |