Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

WE rendszer-műhelykocsi, XXL

WE rendszerű műhelykocsi, XXL

Cikksz. 0962639086
EAN 4056807744438
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
Rendkívül tágas műhelykocsi a műhelyben való professzionális használatra. 8.12 rendszerméretben, használható szivacs- és tálcabetétekkel, valamint a rendszer rendszerdobozaival.

Háromfunkciós zárrendszer


  • Hengerzáras központi zár

  • Egykezes kioldás, az egyéni fiókzárak megakadályozzák a fiókok véletlen kinyílását mozgatás közben

  • Kihúzásgátló a maximális stabilitásért és a felborulás megakadályozásának érdekében. Egyszerre csak egy fiók húzható ki.
Rendszer rácsméretek fiókokhoz
Cikksz.FiókRácsméretek
0962 639 086 és 0962 639 0871-6
7-8
Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szín

Közlekedési piros RAL 3020

Bevonat

Por szórt

Anyag

Lemezacél

Szélesség x mélység x magasság (külső méret)

1200 x 510 x 1030 mm

Fiók kivitel

6 fiók, Szé 1005 x Mé 463 x Ma 65 mm, 2 fiók, Szé 1005 x Mé 463 x Ma 131 mm

Kihúzási mód

Golyóscsapágy

Fiók teherbírás

35 kg

Fiókok száma

8 darab

Görgők száma

4 darab

Teherbírás

500 kg

Munkalap anyaga

Fatábla

Terméktömeg (darabonként)

101500.000 g

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Csúszásgátló szőnyeg műhelykocsi fiókjaihoz

NONSLPMAT-(F.WRKSHPTRLY-SYS-12.8)

A műhelykocsik fiókjaihoz a megfelelő rendszerméretekben
x 1 db
Lapos rekeszosztó készlet 12.8 rendszerméretű műhelykocsikhoz

FIÓKELVÁLASZTÓ-MŰHELYKOCSI-12.8-ALACSONY

Lapos fiókelválasztó elemek szerszámok és kis alkatrészek jól szervezett tárolásához
x 1 db
Magas rekeszosztó készlet 12.8 rendszerméretű műhelykocsikhoz

FIÓKELVÁLASZTÓ-MŰHELYKOCSI-12.8-MAGAS

Magas fiókelválasztó elemek szerszámok és kis alkatrészek jól szervezett tárolásához
x 1 db
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
Pótalkatrészek ehhez a termékhez:
Castor with brake

CSTR-SERIES-SYS-XXL-SWIVEL-WHEEL

x 1 db
Fixed castor

SP-WE-SERIES-SYS-XXL-FIXED-WHEEL

x 1 db
Lock with key

SP-WE-SERIES-SYS-XXL-LOCK

x 1 db
Rubber mat

SP-WE-SERIE-SYS-XXL-RUBBER-MAT

x 1 db
Wooden panel

SP-WE-SERIES-SYS-XXL-WOODEN-PLATE

x 1 db
Extendable drawer

SP-WE-SERIES-SYS-XXL-RAILS

x 1 db