Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

WDVS-Gewebe 200 G, 7 x 7

WDVS-Gewebe 200 G, 7 x 7
GWB-WDVS-200G-7X7-WEISS-50M

Art.-Nr. 0519530010

EAN 4052703655670

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
WDVS-Gewebe 200 G, 7 x 7

Art.-Nr. 0519530010

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 m2

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Flächenarmierung im Wärmedämmverbundsystem mit Dämmstoffen aus Mineralwolle

Verschiebefest

ETAG-geprüft

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Glasfaser, verschiebefest

Flächengewicht pro m²

200 g

Maschenweite

7 x 7 mm

Farbe

Weiß

Rollenbreite x Rollenlänge

1 x 50 m

Beständigkeit gegen

Alkali

Weichmacherfrei

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen