Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

WDVS-Gewebe 310 G 8,5 x 6,5 zur Flächenarmierung im Innen- und Außenbereich

WDVS-Gewebe 310 G 8,5 x 6,5
GWB-WDVS-310G-8,5 X 6,5-WEISS-50QM

Art.-Nr. 0519530011

EAN 4062856402878

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
WDVS-Gewebe 310 G 8,5 x 6,5 zur Flächenarmierung im Innen- und Außenbereich

Art.-Nr. 0519530011

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 m2

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Panzergewebe für hohe Beanspruchung
  • Aus reißfestem, alkalibeständigem und schiebefestem Glasfasergewebe

  • Durch das Einbetten des Armierungsgewebes wird eine effektive Erhöhung des Risswiderstandes im Putz erzielt und ungewollte Rissbildungen, durch hohe Stoßbelastungen werden vermieden.
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Zur Armierung von CERAfix Bodenausgleichsmassen und Dünnbettmörtel geeignet, insbesondere für CERAfix Bodenausgleichsmassen auf Holzuntergründen.

  • Armierung auf Mischmauerwerk/Mischuntergründen bei Wandflächen

Werkstoff

Glasfaser, verschiebefest

Flächengewicht pro m²

310 g

Maschenweite

8,5 x 6,5 mm

Farbe

Weiß

Rollenbreite x Rollenlänge

1 x 50 m

Beständigkeit gegen

Alkali

Weichmacherfrei

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen