WC zajvédő készlet
WC zajvédő készlet
Cikksz. 0888001005
EAN 4045727875117
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Anyag | PE - polietilén |
Nyers sűrűség | 60 kg/m³ |
Vastagság | 4 mm |
Szín | Fehér |
Min./max. hőállóság | -50 eddig: 70 °C |
Ellenálló képesség ezzel szemben: | Szilikon (nagyon jó), Vegyi anyagok (jó), Öregedés (jó) |
Szag/illat | Szagtalan |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!