WC veggfliser, Fliesen-Quick
WC veggfliser, Fliesen-Quick
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Materiale | Plast |
Farge | Svart |
Tykkelse | 5 mm |
Høyde (h) | 260 mm |
Bredde (topp) (b1) | 230 mm |
Bredde (nederst) (b2) | 140 mm |
Diameter på hull for innløp (d1) | 70 mm |
Hulldiameter for utløp (d2) | 125 mm |
Hullavstand (s) | 129 mm |
spaltebredde (x1) | 50 mm |
Spaltehøyde (x2) | 23 mm |