WC szerelőkészlet horganyzott csavarral
WC szerelőkészlet horganyzott csavarral
WC-RÖGZ-KLT-HLF-6X70
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Átmérő x Hosszúság | 6 x 70 mm |
| Üzemi adatok | |||
| Szerelőkészlet | Vécérögzítő készlet Hatlapú betoncsavar | ||
| Ajánlott húzóterhelés | Beton ≥ B25 | Frec. [kN] | 0,80 |
| Tömör tégla ≥ 15 N/mm² | 0,80 | ||
| Függőlegesen perforált tégla | 0,80 | ||
| Mészhomok tégla ≥ 15 N/mm² | 0,80 | ||
| Gázbeton PB2 | 0,27 | ||
| Gázbeton ≥ PB4 | 0,53 | ||
| Ajánlott keresztirányú terhelés | Beton ≥ B25 | Frec. [kN] | 0,90 |
| Tömör tégla ≥ 15 N/mm² | 0,90 | ||
| Függőlegesen perforált tégla | 0,50 | ||
| Mészhomok tégla ≥ 15 N/mm² | 0,90 | ||
| Gázbeton PB2 | 0,53 | ||
| Gázbeton ≥ PB4 | 0,70 | ||
| Jellemző értékek | ||||
| Legkisebb beállítási mélység | hSmin ≥ [mm] | 75 | 40 | 40 |
| Furatmélység | t ≥ [mm] | 85 | 50 | 50 |
| Névleges fúrási átmérő | ddrl [mm] | 14 | 8 | 8 |
| Furat átmérő kompozitban | dcon [mm] | 10,5 | 18 | 18 |
| Csavarátmérő | dscr [mm] | 10 | 6 | 6 |