WC, set de protección contra ruidos
Set insonorizante para WC
-SCHALLSHTZ-WC-SET-RG70-4MM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Reduce la rotura de los componentes cerámicos durante el atornillamiento
Hojas de datos(X)
Para interrumpir la transmisión de ruidos entre componentes cerámicos de fontanería y baldosas
Material | PE - polietileno |
Densidad moldeada | 60 kg/m³ |
Grosor | 4 mm |
Color | Blanco |
Resistencia a temperatura mín./máx. | -50 hasta 70 °C |
Resistencia contra | Silicona (muy buena) |
Olor/fragancia | Inodoro |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!