WC Knaufzylinder
KNFZYL-F.BSHLG-WC-(A2/OPT)-26X17MM
Art.-Nr. 0688680901
EAN 4056807494067
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Außenseite mit einer Notöffnung ausgestattet
Leichtes öffnen von außen mit Schraubendreher oder Geldstück möglich
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Für Glastüren
![]() | |
Einsatzbereich | Privatbereich |
Geeignet für | Glastüren |
Werkstoff Profilzylinder | Messing |
Oberfläche | A2 Optik |
Glanzgrad Profilzylinder | Matt |
Außenlänge x Innenlänge | 17 x 26 mm |
Länge | 43 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
EPD-Umweltdeklaration | Nein |
Lieferumfang | 1 Knaufzylinder, 1 M5 Schraube |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!