WC/ Badtür-Einsteckschloss Klasse 2
WC/ Badtür-Einsteckschloss Flüsterschloss Klasse 2
EINSTESHLO-KL2-WC-DIN/L-LIMBA-(FF)-20MM
Art.-Nr. 0688502470
EAN 4062856520459
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Geschlossener Schloßkasten mit Beschlagdurchbrüche, verzinkt
- Falle mit Geräuschdämpfung, damit lässt sich die Tür leise schließen
- Schlosstaschenabstützung im Drückerbereich
- Durch Einsatz der Schlosstaschenabstützung im Drückerbereich ist ein wesentlich höheres Drehmoment beim Verschrauben der Rosetten möglich, so dass ein Verklemmen des Drückers oder ein Bruch der Deckschicht der Tür nahezu ausgeschlossen werden kann
- Schließung über den Riegelvierkant
Lieferung ohne Schließblech.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Geeignet für gefalzte WC- und Badzimmertüren.
![]() | |
Türschlossklasse | 2 |
Schlosstyp | WC/Bad |
Stulpform | Rund |
Stulpbreite | 20 mm |
Dornmaß | 55 mm |
Entfernung (Griff-Schloss) | 78 mm |
Drückernuss | 8 mm |
Riegelvierkant | 8 mm |
DIN-Richtung | DIN L |
Riegelausstoß | Eintourig 10 mm |
Farbe Stulp | Limba |
Oberfläche Stulp | Hammerschlag lackiert |
Oberfläche Falle | Glanzvernickelt |
Oberfläche Riegel | Glanzvernickelt |
Werkstoff Stulp | Stahl |
Werkstoff Falle | Zinkdruckguss mit Kunststoffeinsatz |
Werkstoff Riegel | Zinkdruckguss |
Werkstoff Drückernuss | PA - Polyamid |
Werkstoff Riegelvierkant | PA - Polyamid |
Stulplänge | 235 mm |
Stulpdicke | 3 mm |
Schlosskastenlänge | 144 mm |
Schlosskastenbreite | 81 mm |
Schlosskastendicke | 15,2 mm |
Normen | EN 12209, DIN 18251-1 |
EPD-Umweltdeklaration | Ja |
| Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 12209: 2003 | ||||||||||
| 2 | M | 4 | 0 | 0 | B | 1 | B | G | 2 | 0 |
