Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

WARNWESTE MULTIPOCKET ORANGE L/XL

WARNWESTE MULTIPOCKET LUMEN ORANGE L/XL

Art.-Nr. M409442002

EAN 4062856362028

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
WARNWESTE MULTIPOCKET ORANGE L/XL

Art.-Nr. M409442002

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Orange fluoreszierend

Größe

L/XL

Werkstoff

100% Polyester

EN-Norm

20471

Leistungsklasse

2

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen