Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

W-SL verbinder vergrendelingsstang 100

W-SL verbinder 100

Art.-nr. 0862995451

EAN 4049557177151

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
W-SL verbinder vergrendelingsstang 100

Art.-nr. 0862995451
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
Lengte (L)

250 mm

Hoogte (H)

232 mm

Materiaaldikte (t)

6 mm

Slobgat lengte (LL1)

48 mm

Slobgat breedte (LB1)

18,3 mm

Gatafstand 1 (LA1)

50 mm

Afstand 1 (A1)

50 mm

Asgatdiameter (RL)

18,3 mm

Beenhoogte (HS)

110 mm

Binnenbreedte 1 (Bi1)

104 mm

Binnenbreedte 2 (Bi2)

122 mm

Oppervlakte

Batch thermisch verzinkt

Materiaal

Staal

Productgewicht (per stuk)

4100,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie