Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

W-SL végperem, keresztirányú

W-SL végperem, keresztirányú

Cikksz. 0862995250

EAN 4049557177113

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
W-SL végperem, keresztirányú

Cikksz. 0862995250
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
Hosszúság (L)

150 mm

Szélesség (B)

100 mm

Anyagvastagság (t)

12 mm

Profilhossz (LP)

150 mm

Profilszélesség (BP)

80 mm

Profilvastagság (tp)

16 mm

Ékhorony hossz (LL1)

25 mm

Ékhorony szélesség (LB1)

18,3 mm

Furattávolság (LA)

97,5 mm

1. távolság (A)

21 mm

2. ékhorony hossz (LL2)

108 mm

2. ékhorony szélesség (LB2)

18,3 mm

Bevonat

Kötegelt tűzihorganyzott

Anyag

Acél

Terméktömeg (darabonként)

3000,000 g

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk