Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

W-SL csatlakozó lemez, keresztirányú

W-SL csatlakozó lemez, keresztirányú

Cikksz. A997500763

EAN 4050642755574

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
W-SL csatlakozó lemez, keresztirányú

Cikksz. A997500763
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
Hosszúság (L)

230 mm

Szélesség (B)

230 mm

Anyagvastagság (t)

16 mm

Ékhorony hossz (LL1)

108 mm

Ékhorony szélesség (LB1)

18 mm

1. távolság (A1)

19 mm

2. távolság (A2)

50 mm

3. távolság (A3)

29 mm

Furat átmérő (RL)

18 mm

Bevonat

Kötegelt tűzihorganyzott

Anyag

Acél

Terméktömeg (darabonként)

3280,000 g

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk