Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

W-SL csatlakozó, L idom

W-SL csatlakozó, L idom

Cikksz. 086230305

EAN 4050641979025

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
W-SL csatlakozó, L idom

Cikksz. 086230305
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
Hosszúság (L)

47 mm

Szélesség (B)

90 mm

Magasság (H)

180 mm

Anyagvastagság (t)

10 mm

Ékhorony hossz (LL1)

36 mm

Ékhorony szélesség (LB1)

18 mm

1. furattávolság (LA1)

50 mm

1. távolság (A1)

87 mm

2. távolság (A2)

60,5 mm

Furattávolság (LA2)

50 mm

2. ékhorony hossz (LL2)

25 mm

2. ékhorony szélesség (LB2)

18 mm

Bevonat

Kötegelt tűzihorganyzott

Anyag

Szerkezeti acél, 1.0037

Terméktömeg (darabonként)

840,000 g

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk