Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

W-SL csatlakozó, 80-as rögzítőrúd

W-SL csatlakozó, 80-as rögzítőrúd

Cikksz. 0862995551

EAN 4049557177175

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
W-SL csatlakozó, 80-as rögzítőrúd

Cikksz. 0862995551
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
Hosszúság (L)

250 mm

Magasság (H)

226 mm

Anyagvastagság (t)

6 mm

Ékhorony hossz (LL1)

48 mm

Ékhorony szélesség (LB1)

18,3 mm

1. furattávolság (LA1)

50 mm

1. távolság (A1)

50 mm

Furat átmérő (RL)

18,3 mm

Végtag magasság (HS)

110 mm

1. belső szélesség (Bi1)

84 mm

2. belső szélesség (Bi2)

116 mm

Bevonat

Kötegelt tűzihorganyzott

Anyag

Acél

Terméktömeg (darabonként)

3900,000 g

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk