W-SL csatlakozó, 100-as rögzítőrúd
W-SL csatlakozó, 100-as rögzítőrúd
Cikksz. 0862995451
EAN 4049557177151
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Hosszúság (L) | 250 mm |
Magasság (H) | 232 mm |
Anyagvastagság (t) | 6 mm |
Ékhorony hossz (LL1) | 48 mm |
Ékhorony szélesség (LB1) | 18,3 mm |
1. furattávolság (LA1) | 50 mm |
1. távolság (A1) | 50 mm |
Furat átmérő (RL) | 18,3 mm |
Végtag magasság (HS) | 110 mm |
1. belső szélesség (Bi1) | 104 mm |
2. belső szélesség (Bi2) | 122 mm |
Bevonat | Kötegelt tűzihorganyzott |
Anyag | Acél |
Terméktömeg (darabonként) | 4100,000 g |