Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

W-SL Verbindungslasche quer

Verbindungslasche W-SL quer
W-SL VERB.-LASCHE QUER TZN

Art.-Nr. A997500763

EAN 4050642755574

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
W-SL Verbindungslasche quer

Art.-Nr. A997500763
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
Länge (L)

230 mm

Breite (B)

230 mm

Materialstärke (t)

16 mm

Langlochlänge (LL1)

108 mm

Langlochbreite (LB1)

18 mm

Abstand 1 (A1)

19 mm

Abstand 2 (A2)

50 mm

Abstand 3 (A3)

29 mm

Bohrungsdurchmesser (RL)

18 mm

Oberfläche

Feuerstückverzinkt

Werkstoff

Stahl

Produktgewicht (per Stück)

3280,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen