W-SL Verbindungslasche einfach
Verbindungslasche W-SL einfach
W-SL VERB.LASCHE 1FACH FSV E-03-15-08-01
Art.-Nr. 0862997230
EAN 4049557184050
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sämtliche Produkte werden auftragsbezogen bestellt. Bitte Lieferzeiten bei der Baustellen-Support Hotline (T: 0800 7000 190) erfragen.
Datenblätter(X)
![]() | |
Länge (L) | 230 mm |
Breite (B) | 100 mm |
Materialstärke (t) | 16 mm |
Langlochlänge (LL1) | 39 mm |
Langlochbreite (LB1) | 18 mm |
Lochabstand 1 (LA1) | 50 mm |
Abstand 1 (A1) | 39 mm |
Bohrungsdurchmesser (RL) | 18 mm |
Oberfläche | Feuerstückverzinkt |
Werkstoff | Stahl |
Produktgewicht (per Stück) | 2800,000 g |