W-SL Verbindungslasche doppelt

Verbindungslasche W-SL doppelt
W-SL VERB.LASCHE DOP. GRU E-03-10-08-01

Art.-Nr. 0862997236

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

W-SL Verbindungslasche doppelt

Art.-Nr. 0862997236

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Sämtliche Produkte werden auftragsbezogen bestellt. Bitte Lieferzeiten bei der Baustellen-Support Hotline (T: 0800 7000 190) erfragen.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

CAD Daten (nur nach Login erreichbar)

Länge (L)

380 mm

Breite (B)

100 mm

Materialstärke (t)

16 mm

Langlochlänge (LL1)

39 mm

Langlochbreite (LB1)

18 mm

Lochabstand 1 (LA1)

50 mm

Abstand 1 (A1)

39 mm

Bohrungsdurchmesser (RL)

18 mm

Lochabstand (LA2)

101,5 mm

Oberfläche

Grundiert

Werkstoff

Stahl

Produktgewicht (per Stück)

4700 g

Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen