W-SL Verbindungslasche doppelt
Verbindungslasche W-SL doppelt
W-SL VERB.LASCHE DOP. FSV E-03-10-08-01
Art.-Nr. 0862997231
EAN 4049557184074
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sämtliche Produkte werden auftragsbezogen bestellt. Bitte Lieferzeiten bei der Baustellen-Support Hotline (T: 0800 7000 190) erfragen.
Datenblätter(X)
![]() | |
Länge (L) | 380 mm |
Breite (B) | 100 mm |
Materialstärke (t) | 16 mm |
Langlochlänge (LL1) | 39 mm |
Langlochbreite (LB1) | 18 mm |
Lochabstand 1 (LA1) | 50 mm |
Abstand 1 (A1) | 39 mm |
Bohrungsdurchmesser (RL) | 18 mm |
Lochabstand (LA2) | 101,5 mm |
Oberfläche | Feuerstückverzinkt |
Werkstoff | Stahl |
Produktgewicht (per Stück) | 4700,000 g |