W-SL Verbindungs-L-Winkel
Verbinder W-SL L-Winkel
W-SL-VERB-L-WKL-U80-U120
Art.-Nr. 086230305
EAN 4050641979025
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sämtliche Produkte werden auftragsbezogen bestellt. Bitte Lieferzeiten bei der Baustellen-Support Hotline (T: 0800 7000 190) erfragen.
Datenblätter(X)
![]() | |
Länge (L) | 47 mm |
Breite (B) | 90 mm |
Höhe (H) | 180 mm |
Materialstärke (t) | 10 mm |
Langlochlänge (LL1) | 36 mm |
Langlochbreite (LB1) | 18 mm |
Lochabstand 1 (LA1) | 50 mm |
Abstand 1 (A1) | 87 mm |
Abstand 2 (A2) | 60,5 mm |
Lochabstand (LA2) | 50 mm |
Langlochlänge 2 (LL2) | 25 mm |
Langlochbreite 2 (LB2) | 18 mm |
Oberfläche | Feuerstückverzinkt |
Werkstoff | Baustahl, 1.0037 |
Produktgewicht (per Stück) | 0,839 g |