W-SL Verbindingsplaat, dwars
Verbindingsplaat W-SL, dwars
Art.-nr. A997500763
EAN 4050642755574
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Lengte (L) | 230 mm |
Breedte (B) | 230 mm |
Materiaaldikte (t) | 16 mm |
Slobgat lengte (LL1) | 108 mm |
Slobgat breedte (LB1) | 18 mm |
Afstand 1 (A1) | 19 mm |
Afstand 2 (A2) | 50 mm |
Afstand 3 (A3) | 29 mm |
Asgatdiameter (RL) | 18 mm |
Oppervlakte | Batch thermisch verzinkt |
Materiaal | Staal |
Productgewicht (per stuk) | 3280,000 g |