Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

W-SL Verbinder Riegel-Stiel 80

Verbinder W-SL Riegel-Stiel 80
W-SL VERB RSTIEL 80 FSV E-03-0018-08-01

Art.-Nr. 0862995551

EAN 4049557177175

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
W-SL Verbinder Riegel-Stiel 80

Art.-Nr. 0862995551
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
Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.

Sämtliche Produkte werden auftragsbezogen bestellt. Bitte Lieferzeiten bei der Baustellen-Support Hotline (T: 0800 7000 190) erfragen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge (L)

250 mm

Höhe (H)

226 mm

Materialstärke (t)

6 mm

Langlochlänge (LL1)

48 mm

Langlochbreite (LB1)

18,3 mm

Lochabstand 1 (LA1)

50 mm

Abstand 1 (A1)

50 mm

Bohrungsdurchmesser (RL)

18,3 mm

Schenkelhöhe (HS)

110 mm

Innenbreite 1 (Bi1)

84 mm

Innenbreite 2 (Bi2)

116 mm

Oberfläche

Feuerstückverzinkt

Werkstoff

Stahl

Produktgewicht (per Stück)

3900,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen