Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

W-SL Verbinder Riegel-Stiel 100

Verbinder W-SL Riegel-Stiel 100
W-SL VERB RSTIEL 100 FSV E-03-0018-08-01

Art.-Nr. 0862995451

EAN 4049557177151

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
W-SL Verbinder Riegel-Stiel 100

Art.-Nr. 0862995451
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
Sämtliche Produkte werden auftragsbezogen bestellt. Bitte Lieferzeiten bei der Baustellen-Support Hotline (T: 0800 7000 190) erfragen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge (L)

250 mm

Höhe (H)

232 mm

Materialstärke (t)

6 mm

Langlochlänge (LL1)

48 mm

Langlochbreite (LB1)

18,3 mm

Lochabstand 1 (LA1)

50 mm

Abstand 1 (A1)

50 mm

Bohrungsdurchmesser (RL)

18,3 mm

Schenkelhöhe (HS)

110 mm

Innenbreite 1 (Bi1)

104 mm

Innenbreite 2 (Bi2)

122 mm

Oberfläche

Feuerstückverzinkt

Werkstoff

Stahl

Produktgewicht (per Stück)

4100,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen