W-SL Träger U100

Träger U100 W-SL
W-SL TRÄGER 100 GRUN NZG E_03_0017_08_14

Art.-Nr. 0862991125

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

W-SL Träger U100

Art.-Nr. 0862991125

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x600 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

U-Stahl mit geneigten bzw. parallelen inneren Flanschflächen, kalt bzw. warm gewalzt
Hinweis

Zuschnittlängen bei Bestellung separat angeben. Zuschnitte erfolgen im Lochraster 50 mm.


Für die Abrechnung gelten Zuschläge nach DIN 18379 bis DIN 18382.

Sämtliche Produkte werden auftragsbezogen bestellt. Bitte Lieferzeiten bei der Baustellen-Support-Hotline (T: 0800 7000 190) erfragen.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

CAD Daten (nur nach Login erreichbar)

Länge (L)

600 cm

Höhe (H)

100 mm

Breite (B)

50 mm

Materialstärke (t)

8,5 mm

Bohrungsdurchmesser (RL)

18 mm

Lochabstand (LA)

50 mm

Abstand 1 (A)

50 mm

Oberfläche

Grundiert

Werkstoff

Stahl

Gewicht pro Meter

10,5 kg

Lieferumfang

1 Stck. mit Länge 6m

Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen