W-SL Stirnflansch quer
Stirnflansch W-SL quer
W-SL STIRN FLA LAS Q FSV E-03-0013-08-01
Art.-Nr. 0862995250
EAN 4049557177113
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sämtliche Produkte werden auftragsbezogen bestellt. Bitte Lieferzeiten bei der Baustellen-Support-Hotline (T: 0800 7000 190) erfragen.
Datenblätter(X)
![]() | |
Länge (L) | 150 mm |
Breite (B) | 100 mm |
Materialstärke (t) | 12 mm |
Profillänge (LP) | 150 mm |
Profilbreite (BP) | 80 mm |
Profilstärke (tp) | 16 mm |
Langlochlänge (LL1) | 25 mm |
Langlochbreite (LB1) | 18,3 mm |
Lochabstand (LA) | 97,5 mm |
Abstand 1 (A) | 21 mm |
Langlochlänge 2 (LL2) | 108 mm |
Langlochbreite 2 (LB2) | 18,3 mm |
Oberfläche | Feuerstückverzinkt |
Werkstoff | Stahl |
Produktgewicht (per Stück) | 3000,000 g |