Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

W-SL Lasche 50

Lasche 50 W-SL
W-SL LASCHE 50 0,70M FSV E-03-20-08-05

Art.-Nr. 0862996870

EAN 4049557183992

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
W-SL Lasche 50

Art.-Nr. 0862996870
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
Sämtliche Produkte werden auftragsbezogen bestellt. Bitte Lieferzeiten bei der Baustellen-Support-Hotline (T: 0800 7000 190) erfragen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge (L)

700 mm

Breite (B)

80 mm

Dicke (t)

16 mm

Bohrungsdurchmesser (RL)

18,3 mm

Abstand 1 (A)

25 mm

Lochabstand (LA)

50 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Feuerstückverzinkt

Produktgewicht (per Stück)

6600,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen