W-SL Lasche 50
Lasche 50 W-SL
W-SL LASCHE 50 0,30M FSV E-03-20-08-01
Art.-Nr. 0862996830
EAN 4049557183930
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sämtliche Produkte werden auftragsbezogen bestellt. Bitte Lieferzeiten bei der Baustellen-Support-Hotline (T: 0800 7000 190) erfragen.
Datenblätter(X)
![]() | |
Länge (L) | 300 mm |
Breite (B) | 80 mm |
Dicke (t) | 16 mm |
Bohrungsdurchmesser (RL) | 18,3 mm |
Abstand 1 (A) | 25 mm |
Lochabstand (LA) | 50 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Feuerstückverzinkt |
Produktgewicht (per Stück) | 2800,000 g |