Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

W-RO 25 rondela W-RO 25

Rondela W-RO 25
DAİRESEL MONTAJ PLAKASI (DIGA CS1) 25MM

Ürün no. 0864910025

EAN 4045727386439

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
W-RO 25 rondela W-RO 25

Ürün no. 0864910025

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 300 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

DIGA® CS-1 ve DIGA® CS-2 POWER için uygun

Malzeme: Galvanizli çelik

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Filmlerin, panoların ve sızdırmazlık ağlarının DIN/EN 206-1 ve DIN 1045'e uygun olarak beton yüzeylere (≤ C 40/50) hızlı sabitlenmesi için. Şarjördeki G 1.1 çivilerle birlikte kum/kireç tuğlası, boşluksuz tuğla ve çelik

Malzeme

Çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

Çap

25 mm

Malzeme kalınlığı

1 mm

Yükseklik

5 mm

Delik çapı

3 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler