Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

W-KLT 2.0 S kis tárolódoboz

Tárolódoboz, W-KLT 2.0 S, kis tároló

Cikksz. 1967600085
EAN 4057708987870
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
A W-KLT®2.0 XS, XS cross és S kisméretű konténerek az eddigi legkisebb térfogatúak a jelenlegi VDA szabványnak megfelelő Würth kicsi konténerekhez, a W-KLT®2.0 típushoz képest.


Választható fedéllel is


  • Kiegészítő fedél a szállítás során történő rögzítéshez

  • Kompatibilis a CLIP-O-FLEX® rendszerrel a W-KLT®CLIP mininek köszönhetően

A W-KLT 2.0 kis tárolódobozok előnyei


  • Optimalizálja a munkafolyamatokat a termelésben

  • Kompatibilis a meglévő W-KLT®2.0 rendszerrel (tárolódoboz betétként)

  • Kiküszöböli a felesleges utakat és költséges időt takarít meg

  • Akár 50%-kal kevesebb helyet foglal el a munkahelyen

  • Akár 50%-kal kevesebb áruszennyeződés (fedél használatakor)

  • Optimális könnyű hozzáférés az elülső fedlapon keresztül, keresztrúd nélkül

  • Megbízható jelzés: Nyitott fedél = tárolódoboz használatban van
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Méret

S

Szín

Szürke RAL 7037

Belső szélesség (B1)

99 mm

Belső hosszúság (L3)

134 mm

Belső magasság (H1)

51 mm

Anyag

Műanyag

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Lid for storage box W-KLT 2.0 S small container

W-KLT-2.0-S-DECKEL-TRANSP-140,5X105,5MM

x 1 db