W-KLT 2.0 Kleinstbehälter XS
Lagerbox W-KLT 2.0 XS Kleinstbehälter
W-KLT-2.0-XS-GRAU(RAL7037)-111X73X59MM
Art.-Nr. 1967600084
EAN 4057708987863
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Optional Deckel zur Transportsicherung erhältlich
- Kompatibel mit CLIP-O-FLEX® durch W-KLT®CLIP mini
Ihre Vorteile des W-KLT 2.0 Kleinstbehälter
- Optimierung Ihrer Arbeitsabläufe in der Produktion
- Kompatibel mit Ihren bestehenden W-KLT®2.0 (als Einsatzbehälter)
- Entfall von überflüssigen Wegen und kostenintensiver Zeit
- Bis zu 50% weniger Platzbedarf an Ihrem Arbeitsplatz
- Bis zu 50% weniger Verschmutzung der Ware (bei Verwendung des Deckels)
- Freie und optimierte Zugriffsfläche durch Frontklappe ohne Quersteg
- Sichere Indikatorfunktion: Klappe offen = Behälter in Gebrauch
Datenblätter(X)
Größe | XS |
Farbe | Grau RAL 7037 |
Innenbreite (B1) | 61 mm |
Innenlänge (L3) | 98 mm |
Innenhöhe (H1) | 51 mm |
Werkstoff | Kunststoff |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!