W-KLT 2.0 Kleinstbehälter S
Lagerbox W-KLT 2.0 S Kleinstbehälter
W-KLT-2.0-S-GRAU(RAL7037)-147X111X59MM
Art.-Nr. 1967600085
EAN 4057708987870
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die Kleinstbehälter W-KLT®2.0 XS, XS quer und S haben im Vergleich zu den bestehenden an VDA Norm angelehnten Würth-Kleinladungsträgern, W-KLT®2.0, das bisher geringste Volumen.
Optional mit Deckel erhältlich
- Zusätzlicher Deckel zur Transportsicherung
- Kompatibel mit CLIP-O-FLEX® durch W-KLT®CLIP mini
Ihre Vorteile des W-KLT 2.0 Kleinstbehälter
- Optimierung Ihrer Arbeitsabläufe in der Produktion
- Kompatibel mit Ihren bestehenden W-KLT®2.0 (als Einsatzbehälter)
- Entfall von überflüssigen Wegen und kostenintensiver Zeit
- Bis zu 50% weniger Platzbedarf an Ihrem Arbeitsplatz
- Bis zu 50% weniger Verschmutzung der Ware (bei Verwendung des Deckels)
- Freie und optimierte Zugriffsfläche durch Frontklappe ohne Quersteg
- Sichere Indikatorfunktion: Klappe offen = Behälter in Gebrauch
Datenblätter(X)
Größe | S |
Farbe | Grau RAL 7037 |
Innenbreite (B1) | 99 mm |
Innenlänge (L3) | 134 mm |
Innenhöhe (H1) | 51 mm |
Werkstoff | Kunststoff |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!