W-KLT 2.0 ESD
Lagerbox W-KLT 2.0 ESD
W-KLT-2.0-4115-400X150X150MM-ESD
Art.-Nr. 1967600173
EAN 4060052645938
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- DIREKT. SICHER. KOMFORTABEL.
- Freier Zugriff - kein Quersteg
- 2-stufiger Klappmechanismus
- Öffnen per Knopfdruck
- Stechfeld - VDA-Faltetikett
Weitere Farben und/oder Ihr Firmenlogo auf dem Behälter auf Anfrage!
Datenblätter(X)
Größe | 4115 |
Farbe | Schwarz |
Innenbreite (B1) | 148 mm |
Innenlänge (L3) | 371 mm |
Innenhöhe (H1) | 115 mm |
Werkstoff | Kunststoff |
Ausführung | ESD-fähig |