W-KLT 2.0 ESD
Lagerbox W-KLT 2.0 ESD
W-KLT-2.0-2115-200X150X150MM-ESD
Art.-Nr. 1967600170
EAN 4060052645785
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- DIREKT. SICHER. KOMFORTABEL.
- Freier Zugriff - kein Quersteg
- 2-stufiger Klappmechanismus
- Öffnen per Knopfdruck
- Stechfeld - VDA-Faltetikett
Weitere Farben und/oder Ihr Firmenlogo auf dem Behälter auf Anfrage!
Datenblätter(X)
Größe | 2115 |
Farbe | Schwarz |
Innenbreite (B1) | 125 mm |
Innenlänge (L3) | 175 mm |
Innenhöhe (H1) | 129 mm |
Werkstoff | Kunststoff |
Ausführung | ESD-fähig |