W-0273 aço 10 galvanizado amarelo
W-0273 aço 10 galvanizado amarelo
MU-RIPP-FLSH-10-SW8-(A2C)-M5
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Tipo de rosca x diâmetro nominal x desvio de inclinação (D) | M5 x 0,8 |
Altura (h1) | 4,3 mm |
Diâmetro da flange (dc) | 11,2 mm |
Accionador externo (s1) | WS8 |
Material | Aço |
Classe de resistência | 10 |
Superfície | Galvanizado a amarelo |
Princípio de funcionamento do dispositivo de bloqueio | Estrias |
Função de bloqueio | Dispositivo antidesaperto, bloqueio |
Forma da rosca | Rosca métrica standard |
Conforme RoHS | Não |