Vítejte ve Würth Německo Pouze pro podnikatele Kontakt +49 7940 15-2400

Vývěva, VP 800 Pro upevnění stojanu vrtačky ve spojení s odpovídající volitelnou odsávací sadou

Vývěva VP 800
VAKUOVÁ PUMPA-EL-KBT-VP800
MASTER

Obj. č. 57091320
EAN 4062856211531
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
  • Montáž základové desky eliminuje podtlak vytvářený vakuovým čerpadlem
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Lze použít na hladkých površích

Jmenovité napětí

230 V/AC

Příkon

380 W

Max. tlak

0.8 bar

Hmotnost stroje

13,5 kg

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Stojan vrtačky DS Compact

PŘ-STOJAN -CDT-(DS COMPACT)

Kompaktní vrtací stojan pro diamantové jádrové vrtačky DS 180